光
サインプレート 禁煙 NO SMOKING
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1箱(5枚)
1箱(10枚)
材質/仕上
エンビ
エンビ
アクリルマット板
色
白
白
メープル
ウォールナット
縦(mm)
450
450
60
280
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50133285
品番
HI750-13
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
注意喚起に
トラスコ品番
346-8105
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
192
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
禁煙 NO SMOKING