光
サインプレート 消火器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
縦(mm)
450
450
300
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50133294
品番
HI750-23
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
エンビなので設置しやすいです。
用途
注意喚起に
トラスコ品番
346-9722
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
192
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
消火器