光
サインプレート 逆三男
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
逆三角男性
逆三角男性
逆三角男
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
ステンレスSUS304ヘアライン
ステンレスSUS304鏡面
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50133337
品番
FS1113-7
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
359-6550
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
90
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
逆三角男性
テープ
粘着テープ付き