曜日別特売
KS1114-7 サインプレート 逆三男 光 50133346

サインプレート 逆三男

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容逆三角男
材質ステンレスSUS304鏡面
内容量1枚注文コード50133346品番KS1114-7
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番359-6534材質ステンレスSUS304鏡面厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスSUS304シルバー取付粘着テープ質量(g)93仕上腐食エッチング縦(mm)110横(mm)110表示内容逆三角男テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする