曜日別特売
FS1113-10 サインプレート 標準 女マーク 光 50133425

サインプレート 標準 女マーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード50133425品番FS1113-10
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番344-7620材質ステンレスSUS304ヘアライン厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスSUS304シルバー取付粘着テープ質量(g)90仕上腐食エッチング縦(mm)110横(mm)110表示内容女性マークテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする