曜日別特売
LG616-9 サインプレート 真鍮メッキ LG616 光 50133705

サインプレート 真鍮メッキ LG616

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
表示内容赤矢印
内容量1枚注文コード50133705品番LG616-9
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番225-0644厚さ(mm)1材質/仕上真鍮ゴールド取付粘着テープ付質量(g)33タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)60横(mm)60取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容赤矢印
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする