※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
0.75ton 強力型シャックル
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50133728
品番
EA638NA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638NA-2
材質
スチール
寸法L(mm)
26
ねじ径
M10
使用荷重(t)
0.75
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
13
寸法D1(mm)
8