曜日別特売
RA1117-1 サインプレート 男 ブラック 光 50133757

サインプレート 男 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード50133757品番RA1117-1
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番360-2849材質アルミダイキャスト厚さ(mm)6材質/仕上アルミダイキャスト・黒・シルバー取付粘着テープ質量(g)126仕上ホワイトヘアライン縦(mm)110横(mm)110表示内容男性テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする