曜日別特売
HI500-23 サインプレート 消火器 光 50133809

サインプレート 消火器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
縦(mm)300
内容量1枚注文コード50133809品番HI500-23
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エンビなので設置しやすいです。

用途注意喚起にトラスコ品番346-9752材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ取付粘着テープ質量(g)85縦(mm)300横(mm)200表示内容消火器テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする