曜日別特売
FS893-23 サインプレート 殿様 光 50133827

サインプレート 殿様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚材質ステンレスSUS304ヘアライン材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン注文コード50133827品番FS893-23
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番359-6501材質ステンレスSUS304ヘアライン厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスSUS304ヘアラインシルバー取付粘着テープ質量(g)47仕上腐食エッチング縦(mm)80横(mm)80表示内容殿様テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする