RS PRO
5m ST/SC 62.5/125 duplex
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50134167
品番
535-7474
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈
シース色
燈
コア径(μm)
62.5/125
伝播モード
マルチモード