光
サインプレート 管理人室
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1箱(5枚)
材質/仕上
ステンレスSUS304
ステンレスSUS304
アクリル
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50134667
品番
KS523-5
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋や施設のご案内に。
トラスコ品番
359-4935
材質
ステンレスSUS304鏡面
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
89
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
50
横(mm)
230
表示内容
管理人室
テープ
粘着テープ付き