KS523-6 サインプレート 食堂 光 50134685

サインプレート 食堂

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
材質ステンレスSUS304鏡面
材質/仕上ステンレスSUS304
内容量1枚注文コード50134685品番KS523-6
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋や施設のご案内に。トラスコ品番346-8101材質ステンレスSUS304鏡面厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスSUS304シルバー取付粘着テープ質量(g)89仕上腐食エッチング縦(mm)50横(mm)230表示内容食堂テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする