曜日別特売
KS523-8 サインプレート 診療室 光 50134694

サインプレート 診療室

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
材質/仕上ステンレスSUS304
内容量1枚注文コード50134694品番KS523-8
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番347-1254材質ステンレスSUS304鏡面厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスSUS304シルバー取付粘着テープ質量(g)89仕上腐食エッチング縦(mm)50横(mm)230表示内容診療室テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする