RS PRO
Cat5 Lanケーブル RS PRO F/UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(m)
5
1
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50134867
品番
333-6598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●シールドタイプ:F/UTP●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●長さ:5m
長さ(m)
5
材質(シース)
PVC
シールド
F/UTP
シース色
グレー