RS PRO
Cat6aケーブル RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
7.5
8
7.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1リール(100m)
注文コード
50135007
品番
113-5901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●シールドタイプ:U/FTP●外側シース材質:PVC●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:グレー●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●外径:7.5mm●減衰:45.3 dB / 100 m●ケーブル形状:ツイストペア●長さ:100m
AWG
23
ケーブル形状
ツイストペア
シース色
グレー
シールド
U/FTP
外径(Φmm)
7.5
減衰量(dB)
45.3 / 100 m
材質(シース)
PVC
長さ(m)
100
導体ストランド
ソリッド
RoHS指令(10物質対応)
対応