※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M 6 x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50135033
品番
EA638RT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
仕様
左ねじ
エスコ品番
EA638RT-12
全長(mm)
73
質量(g)
約24
ねじサイズ
M6×47mm