RS PRO
Cat6aケーブル RS PRO S/FTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
5
シース色
黒
仕様
●シールドタイプ:S/FTP●外側シース材質:LSZH●シース色:黒●長さ:5m
注文コード
50135034
品番
778-5171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:S/FTP●外側シース材質:LSZH●シース色:黒●長さ:5m
長さ(m)
5
材質(シース)
LSZH
シールド
S/FTP
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応