RS PRO
Cat6aケーブル RS PRO S/FTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シース色
黒
仕様
●シールドタイプ:S/FTP●外側シース材質:LSZH●シース色:黒●基準適合:IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C
注文コード
50135068
品番
778-5180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:S/FTP●外側シース材質:LSZH●シース色:黒●基準適合:IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C
規格
IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C
材質(シース)
LSZH
シールド
S/FTP
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応