RS PRO
Cat6aケーブル RS PRO S/FTP
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
長さ(m)
3
シース色
青
仕様
●シールドタイプ:S/FTP●外側シース材質:LSZH●シース色:青●長さ:3m
注文コード
50135095
品番
778-5155
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:S/FTP●外側シース材質:LSZH●シース色:青●長さ:3m
長さ(m)
3
材質(シース)
LSZH
シールド
S/FTP
シース色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応