LG880-27 サインプレート 男 光 50135394

サインプレート 男

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚表示内容男性注文コード50135394品番LG880-27
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番360-2843厚さ(mm)1材質/仕上真鍮ゴールド取付粘着テープ質量(g)54仕上腐食エッチング、真鍮金色メッキ縦(mm)80横(mm)80表示内容男性テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする