曜日別特売
HI960-4 サインプレート 駐車禁止 光 50135455

サインプレート 駐車禁止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード50135455品番HI960-4
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

エンビなので設置しやすいです。

用途注意喚起にトラスコ品番359-4968材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ質量(g)340縦(mm)600横(mm)400表示内容駐車禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする