曜日別特売
PL51M-4 サインプレート 来客中-空室(マグネット付) 光 50135568

サインプレート 来客中-空室(マグネット付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード50135568品番PL51M-4
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

標示部分を一部隠せるので、これ1つで部屋の状況を外に伝えることが出来ます。

用途
会社などで室内のご案内に
トラスコ品番347-1303厚さ(mm)6材質/仕上ステンレス、アルミ特殊仕上げシルバー取付マグネット質量(g)108縦(mm)50横(mm)150表示内容来客中-空室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする