エスコ
M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50136284
品番
EA638SJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥380
販売価格(税別)
¥
345
バスケットに入れる
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SJ-12
全長(mm)
34
質量(g)
約8
ねじ径
M5
筒径(Φmm)
7
アズワン品番
64-7905-48
頭径(mm)
12
ねじ深さ(mm)
20