光
井筒ボード焼きタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5台)
注文コード
50137300
品番
EBDA516
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
紐が付いているので壁などに取り付け可能です
用途
カフェや飲食店のメニューに
トラスコ品番
353-2444
材質/仕上
本体:MDF、枠:パイン・杉
質量(g)
3100
仕上
枠焼き仕上げ