光
フラットバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
900
900
1800
400
幅(mm)
36
19
25
36
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
50137424
品番
B-36-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途
建設用資材
トラスコ品番
820-0646
幅(mm)
36
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
900
材質/仕上
スチール
色
シルバー
質量(g)
590
仕上
ユニクロ仕上げ