B-36-1800 フラットバー 光 50137440

フラットバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)1800
幅(mm)36
内容量1箱(5本)注文コード50137440品番B-36-1800
参考基準価格(税別)¥19,760販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

さびにくいユニクロメッキ仕上げです。

用途建設用資材トラスコ品番820-0645幅(mm)36厚さ(mm)3.2全長(mm)1800材質/仕上スチールシルバー質量(g)1200仕上ユニクロ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする