曜日別特売
PSWM-2011 スチロール樹脂板 両面透明マット 光 50137528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチロール樹脂板 両面透明マット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
厚さ(mm)2.4
内容量1箱(3枚)注文コード50137528品番PSWM-2011
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。
耐久性に優れたUV剤入です。

用途
室内扉、浴室扉、パーテーションなどに。
ガラスの代用として。
トラスコ品番217-7988長さ(mm)2000幅(mm)2000厚さ(mm)2.4材質/仕上スチロール樹脂質量(kg)4.36半透明高さ(mm)(小/大)1000縦(mm)1000横(mm)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする