曜日別特売
UP400-9 サインプレート 治療の内容により順番が多少あとさきに~ 光 50137555

サインプレート 治療の内容により順番が多少あとさきに~

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50137555品番UP400-9
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
病院の受付に
トラスコ品番347-1256材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)65縦(mm)300横(mm)80表示内容治療の内容により順番が多少あとさきになる事がありますのでご了承下さい。テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする