HI280-N サインプレート 白 無地板 光 50137616

サインプレート 白 無地板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)
材質/仕上エンビ
縦(mm)280
内容量1箱(10枚)注文コード50137616品番HI280-N
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

無地なので様々な目的で使用できます。

トラスコ品番346-8132厚さ(mm)1材質/仕上エンビ質量(g)37縦(mm)280横(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする