曜日別特売
HI350-T サインプレート 白 無地板 テープ付 光 50137634

サインプレート 白 無地板 テープ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)
縦(mm)120
内容量1箱(10枚)注文コード50137634品番HI350-T
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋のご案内にトラスコ品番359-9616材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ取付粘着テープ質量(g)69縦(mm)120横(mm)360テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする