光
サインプレート 本日休診-明日午後休診
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50137720
品番
UP3900-11
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
両面表示なので状況によって変えることができます。
用途
病院の入り口に
トラスコ品番
359-1744
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
97
縦(mm)
300
横(mm)
90
表示内容
本日休診-明日午後休診