曜日別特売
EL55-N サインプレート 無地板 光 50137799

サインプレート 無地板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質/仕上アクリルマット板
縦(mm)50
内容量1箱(5枚)注文コード50137799品番EL55-N
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

無地なので様々な目的で使用できます。

用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番359-3326厚さ(mm)2材質/仕上アクリルマット板グレー質量(g)6.4縦(mm)50横(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする