PGMBD189-1 パンチングボード ヴィンテージボード 光 50138097

パンチングボード ヴィンテージボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ヴィンテージグレー
内容量1箱(3枚)注文コード50138097品番PGMBD189-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。

用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番152-0332長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF質量(kg)7.5ヴィンテージグレータイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30縦(mm)1820耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
注意
※メーカーパンチングボードパーツPBW-601・602 PBHF-40・BHF-40は木調パンチングボードにはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする