光
サインプレート 止まれ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
STOP
STOP
止まれ
材質
アクリル
アクリル
ABS樹脂+ステンレス
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50138307
品番
E510-27
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
359-3301
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
26.5
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
STOP
テープ
粘着テープ付き