RS PRO
FC Singlemode OS1 Pigtail
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50138349
品番
536-8547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:白
シース色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
9/125
伝播モード
シングルモード