光
サインプレート 禁煙 NO SMOKING
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1枚
1箱(5枚)
1箱(10枚)
材質/仕上
アクリルマット板
エンビ
アクリルマット板
色
ウォールナット
白
メープル
ウォールナット
縦(mm)
60
450
60
280
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50138359
品番
WMS68-7
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
注意喚起に
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
360-1258
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
色
ウォールナット
取付
粘着テープ
質量(g)
4
縦(mm)
60
横(mm)
40
表示内容
禁煙 NO SMOKING
テープ
粘着テープ付き