曜日別特売
PL340-5 サインプレート 殿方用 光 50138420

サインプレート 殿方用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工
内容量1箱(5枚)注文コード50138420品番PL340-5
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
御手洗のご案内に
トラスコ品番346-9758材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ厚さ(mm)3材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工・シルバー・黒取付粘着テープ質量(g)72縦(mm)200横(mm)80表示内容殿方用テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする