曜日別特売
WMS58-3 サインプレート 締切 CLOSED 光 50138526

サインプレート 締切 CLOSED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質/仕上アクリルマット板透明
ウォールナット
内容量1箱(5枚)注文コード50138526品番WMS58-3
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
ドア付近のご案内に
仕様アクリルマット透明トラスコ品番360-1235厚さ(mm)2材質/仕上アクリルマット板透明ウォールナット取付粘着テープ質量(g)3表示内容締切 CLOSED内径(mm)50テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする