曜日別特売
UP258-2 サインプレート 火気厳禁 光 50138596

サインプレート 火気厳禁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)材質アクリル材質/仕上アクリル厚さ(mm)2注文コード50138596品番UP258-2
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途注意喚起にトラスコ品番347-1347材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)55縦(mm)250横(mm)80表示内容火気厳禁テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする