曜日別特売
UP258-50 サインプレート 点検中 光 50138657

サインプレート 点検中

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50138657品番UP258-50
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

室内の状況を一目で分かるようにします。

用途室内の状況を外に伝える為にトラスコ品番347-1253厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)51.5縦(mm)250横(mm)80表示内容点検中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする