光
サインプレート 立入禁止
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1枚
1箱(5枚)
材質/仕上
アクリル
エンビ
アクリル
縦(mm)
80
450
600
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50138684
品番
UP825-3
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
注意喚起に
トラスコ品番
359-3364
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
49
縦(mm)
80
横(mm)
250
表示内容
立入禁止