曜日別特売
BS512-4 サインプレート 柔らかい紙以外はご使用にならないで~ 光 50138700

サインプレート 柔らかい紙以外はご使用にならないで~

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50138700品番BS512-4
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
トイレの注意喚起に
トラスコ品番344-7629材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容柔らかい紙以外はご使用にならないで下さい。テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする