※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50138822
品番
EA640ZD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,116
販売価格(税別)
¥
5,560
バスケットに入れる
JIS T8112適合品。
サイズ
S
全長(cm)
27
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZD-1
入数(双)
1
使用電圧(V)
(直流)750以下
材質(手袋)
天然ゴム
試験電圧(V/1分)
3000