光
サインプレート 関係者以外の入室は堅くお断り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
50138885
品番
HI280-36
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ビス穴があるのでしっかり留められます
用途
注意喚起に
トラスコ品番
346-9708
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
37
縦(mm)
280
横(mm)
90
表示内容
関係者以外の入室は堅くお断り