※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
50138892
品番
EA640ZD-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,116
販売価格(税別)
¥
5,560
バスケットに入れる
JIS T8112適合品。
サイズ
L
全長(cm)
27
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZD-2
入数(双)
1
使用電圧(V)
(直流)750以下
材質(手袋)
天然ゴム
試験電圧(V/1分)
3000