光
サインプレート 禁煙 NO SMOKING
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1枚
1箱(5枚)
1箱(10枚)
材質/仕上
エンビ
エンビ
アクリルマット板
色
白
白
メープル
ウォールナット
縦(mm)
280
450
60
280
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
50138910
品番
HI280-8
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
注意喚起に
トラスコ品番
359-1793
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
37
縦(mm)
280
横(mm)
90
表示内容
禁煙 NO SMOKING