PK310-29 サインプレート 非常階段 光 50138989

サインプレート 非常階段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50138989品番PK310-29
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

反射シートなので暗い場所でも使用できます。

用途
注意喚起や非常時のご案内に
トラスコ品番346-9730材質ABS樹脂厚さ(mm)1材質/仕上反射シート、ABS樹脂取付粘着テープ質量(g)46.5縦(mm)300横(mm)100表示内容非常階段 FIRE STAIRSテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする