曜日別特売
UP260-6 サインプレート 静かに 光 50139129

サインプレート 静かに

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
縦(mm)60
内容量1箱(5枚)注文コード50139129品番UP260-6
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途注意喚起にトラスコ品番359-3342材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)32縦(mm)60横(mm)200表示内容静かにテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする