曜日別特売
EA640ZM-21 1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ 50139276

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード50139276品番EA640ZM-21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,910
販売価格(税別)
28,100

滑り止め効果のある筋入りの表面加工。
足下に敷き、接地感電事故を防止します。

寸法(mm)1000×1000厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-21材質天然ゴム使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする